Beli headset bose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Charzon Zipper Earphones
    Mulai

    Rp80.900

    Charzon Zipper Earphones
    Deskripsi:
    Noise Reduction Technology, Deep Bass, Zipper, Comfortable to Wear & Stays in the ears
    atribut:
    • Bass Type: Deep Bass
    • Technology: Noise Reduction
  2. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  3. Soulshaker Wireless Bluetooth Headset
    Mulai

    Rp159.900

    Soulshaker Wireless Bluetooth Headset
    Deskripsi:
    Mono Bluetooth HeadsetBluetooth headset bertipe mono (Voice Only), dilengkapi dengan Earclip sehingga tidak mudah jatuh & ukurannya yang kecil sangat nyaman digunakan ditelinga
  4. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp339.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  5. Logitech USB Headset
    BARU
    Mulai

    Rp409.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
  6. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  7. AKG Headphones On-Ear Y30
    Mulai

    Rp919.900

    AKG Headphones On-Ear Y30
    Deskripsi:
    The new Y30 headphones come in stylish colors like Black, White and Red while still delivering the awesome acoustic performance that you demand from AKG. Based on the famous K420, the Y30 offer an acoustic performance that is delivered through pillow soft
    atribut:
    • Frequency Response: 13Hz-27kHz
    • Maximum Input Power: 50mW
    • Transducer: 40mm
    • Input Impedance: 32ohm
    • Sensitivity: 115 dB SPL/V
  8. monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Deskripsi:
    It becomes the high muffler type ear muff of the monotail brand earmuffs.Because the head band part is telescopic, it becomes compact state when carrying.Ears perception is also good, and comfortable wearing feeling can be obtained. Grinding, crushing work and road construction etc.
    atribut:
    • Color: Red
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): (Ear address) approx. 77 x 103
    • Type: Headband type
    • Material (headband): ABS
    • Noise Reduction Rating: 26dB (based on ANSI S3.19 standard)
    • Material (ear pad): (Case) ABS, (Headband part) POM, Steel (Cushion part) PVC
  9. Fantech Headset Gaming Wireless
    Mulai

    Rp279.900

    Fantech Headset Gaming Wireless
    atribut:
    • Driver Unit (mm): 6
    • Speaker Frequency Response (kHz): 20-20
    • Microphone Sensitivity (dB): -42±3
    • Microphone Directivity: Omni Directional
    • Bluetooth: V5.0
    • Charging Time (hour): Approx. 2
    • Effective Range (m): 10
    • Playback Time (hour): Up to 17 (Vol 80%)
    • Speaker Sensitivity (dB): 95±3
    • Standby Time (hour): Up to 50
  10. JTC Collision Repair Kit HB510
    Mulai

    Rp13.999.900

    JTC Collision Repair Kit HB510
    atribut:
    • Capacity: 10 Ton
Daftar Harga headset bose Terbaru March 2026
Charzon Zipper EarphonesRp80.900
Logitech Headset StereoRp109.900
Soulshaker Wireless Bluetooth HeadsetRp159.900
Logitech USB HeadsetRp339.900
Logitech USB HeadsetRp409.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri BERp4.399.900
AKG Headphones On-Ear Y30Rp919.900
monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)Rp119.900
Fantech Headset Gaming WirelessRp279.900
JTC Collision Repair Kit HB510Rp13.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)